Inserto para llave de vaso de 1/2" Para tornillos TX, versión corta
Llave de vaso de 1/2 pulg. TX corta
VASO-TX-WURTH-1/2-INT-TX30
Nº de art.
071513330
EAN 4011231729727
Inicia sesión o regístrate para ver los precios


Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- Diseño: Corta
- Salida: Cuadradillo exterior de 1/4 pulgadas, con ranura para bola de fijación
- Salida: Para tornillos TX
Aviso
Apto para uso manual en carracas DIN 3120
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Área de aplicación
TX 60
- Para frenos de disco Actros
- Para ejes de accionamiento Actros HL
TX 80
- Para brazos Pitman Iveco
- Para dirección MAN
TX100
Para brazos Pitman Iveco
![]() | |
Accionamiento | 1/2 pulgadas |
Tamaño de la punta | TX30 |
Tipo de accionamiento | Cuadrado interno |
Longitud (L1) | 60 mm |
Longitud de hoja (L2) | 20 mm |
Diámetro exterior de la llave de vaso (D1) | 22.5 mm |
Superficie | Cromado |